※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突っぱりパワフルポール

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 耐荷重(kg)30〜8 マットブラック 注文コード29382099 品番RTB-170
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は耐荷重・サイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、金具類:鉄・メッキ、ねじ類:鉄・メッキ マットブラック 幅(mm)1700〜2800 高さ(mm)70 奥行(mm)40 耐荷重(kg)30〜8 トラスコ品番380-4965
注意
※両端のキャップは取り外しできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19286706
2025-03-13
用途:
2本を使い簡易的な棚として
サービス業

長さと耐荷重に対して価格が安い。また突っ張り棒が必要な時はこちらを購入したいと思う。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
洋服用
ローズガーデン 様

大変使いやすく満足してます 改善点はありません 有難うございます

1人が参考にしています
対象商品:
19286697
2023-05-30
用途:
日曜大工で使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構 様 (サービス業)

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

2人が参考にしています
対象商品:
19286688
2022-04-01
用途:
木部窓枠の保護のため
株式会社ジュアール 様 (医療・福祉・介護関連業)

パワフルと名乗るだけあって、山の強風にも耐えられる非常なる強さを持っている。

対象商品:
19286672
2020-09-08
用途:
収納庫の中央に、40センチほど空けて2本並べて突っ張り、棚にしました。
教育・研究機関

耐過重があり、重いものでも安心して乗せることができました。棚の空間を有効に使うことができました。購入して良かったです。

対象商品:
19286697
2020-04-20
用途:
ベランダの鳩よけ
その他業種

他の突っ張り棒と併用しました。色が目立たないようにと白にしましたが、接着面がもう少し広いと安定すると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
19286706
2023-07-07
用途:
間仕切り暖簾かけ
卸売・小売業

思ったよりも重く、1人で取りつけられませんてした。

1人が参考にしています
対象商品:
19286697
2019-07-26
用途:
棚にある荷物の落下防止
株式会社セーコウ 様

使用用途が違うかもしれませんが、荷物の落下防止のため使用します。
頑丈で頼もしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする