※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白色ペースト DX ペースト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード29382144 品番DXP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

白色機械組付け用ペーストです。
耐水性、耐腐食性、耐荷重性に優れます。

用途
機械組付け
圧入、ネジ締結
スライド部
トラスコ品番409-7501 材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤 使用温度範囲(℃)-25〜125 容量(kg)1 ちょう度300 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする