※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PGYTECH
PGYTECHの カメラ・ビデオカメラ
PGYTECHの ドローン
PGYTECHの ドローン関連品
DJI TELLO用 キャリングケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29382257
品番
P-WJ-002
参考基準価格(税別)
¥3,754
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
TELLOの機体と付属アクセサリー類を収納できる、スタイリッシュでコンパクトな専用キャリングケースです。
トラスコ品番
423-2272
適合機種
DJI TELLO
材質
ナイロン、EVA
幅(mm)
222
色
ブラック
高さ(mm)
219
奥行(mm)
79