※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モバイルバッテリー SUPER TANK 26800mAh

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29382476 品番ZDA8PDP-BLUE-PL
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SuperTankはPCも高出力100Wで充電できる超ハイパワー大容量モバイルバッテリーです。
備えうる機能を全て備えたといっても良い高機能モバイルバッテリーは、ユーザーのビジネス、海外旅行などあらゆる場面でPCやモバイルデバイスの電力不安を取り除く事を実現します。

トラスコ品番455-4327 幅(mm)119 ブルー 高さ(mm)45 奥行(mm)73 ポート数4 出力最大:100W(PowerDelivery 最大の値) コネクタ形状USB-A×2、USB-C×2 公称容量(mAh)26800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする