※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モバイルバッテリー SUPER Mini 10000mAh

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29382494 品番 ZDSM10PD-GN
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

SuperMiniはその名の通り、同容量帯(10000mAh)の製品で目安とされるクレジットカードよりも更に一回り小さいサイズを実現しながら、USB-PD対応、2ポート充電対応、パススルー給電機能搭載などの高機能を詰め込んだ持ち歩くのに最高のモバイルバッテリーです。

トラスコ品番455-4315 幅(mm)56 ミント 高さ(mm)79 奥行(mm)26 ポート数2 出力USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A最大18W:(PD)、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A最大18W:(ZEN + 2.0)、合計18W最大 入力電圧(V)USB-C:5V/3A、9V/2A、最大18W:(PD) 入力USB-C:5V/3A、9V/2A、最大18W:(PD) 公称容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする