※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本金型産業
日本金型産業の 汎用管継手
日本金型産業の くい込み管継手・インサート管継手
ミリサイズプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
29382519
品番
PT252-JTD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
トラスコ品番
453-7687
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
0〜200
ねじ
R1/4
適合流体
水・油・空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
流路内径(Φmm)
6.4