内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の オフィス用チェア(OAチェア)
内田洋行の 布張り(ファブリック)チェア
Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
肘掛
なし
キャスター
ナイロンキャスター
注文コード
29387464
品番
5-354-0004
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・背タイプ・キャスター
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
色(背面)
ブラックDF
色(座面)
ブラックDF
全高(mm)
890〜980
本体質量(kg)
16.9
肘掛
なし
材質
抗ウイルス加工クロス
質量(kg)
16.9
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
647×642×890〜980
色(フレーム)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません