内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の オフィス用チェア(OAチェア)
内田洋行の メッシュチェア
Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
肘掛
L型肘
色(座面)
アプリコットオレンジ
色(フレーム)
ホワイト
色(背面)
アプリコットオレンジ
注文コード
29397237
品番
5-356-2147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥115,600
この商品は
肘掛・色
など
660
種類から選べます
他の種類を見る
色(座面)
アプリコットオレンジ
全高(mm)
982〜1072
本体質量(kg)
18.9
肘掛
L型肘
材質
クロスメッシュ
質量(kg)
18.9
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595〜645×982〜1072
色(フレーム)
ホワイト
グリーン購入法
適合
色(背面)
アプリコットオレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29397237
5-356-2147
61487557
5-362-1617
Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム
内田洋行
1脚
¥
87,980
税込
¥
96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)