※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 最大長(mm)2446.4 注文コード29400052 品番TCU0805BU-1-54-X6
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は最大長・色・内容量など253種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最大長(mm)2446.4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) コイル長(mm)432
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※黒以外はオーダーメイド対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする