※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 最大長(mm)1160 注文コード29408897 品番TCU1065B-2-16-X6
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は最大長・色など153種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最大長(mm)1160 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) コイル長(mm)320
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする