チューブリリース工具 (TG-〜)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29422276 品番 TG-1
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。
・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。
・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。

寸法(mm)125×20 質量(g)33 色(柄) 適合チューブΦ4、Φ6mm 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29422276
2024-07-22
用途:
エアーホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所のエアーホース取外 取付に役立ちました。
曲がった場所には不向きですが、今回は直線上なので問題無しに使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
29422276
2018-03-31
用途:
注油系の保守

チューブが込み入っていて手が入りずらいところに使用できないかと期待して購入しましたが、このツールはほぼ正面からしか使えないので期待外れでした。

対象商品:
29422276
2016-08-03
用途:
エアーニパのバル使用の為
藤本樹脂工業 様 (製造業)

思ったより満足しています。使用感わ今少しのところがありますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする