※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)3.18 注文コード29424482 品番TISA01W-20
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は外径・色など153種類から選べます 他の種類を見る

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。

内径(Φmm)2.18 チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3(20℃) 材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1人が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする