※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ (TIUB〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)3.18 黒(不透明) 注文コード29425015 品番TIUB01B-20
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は外径・色など123種類から選べます 他の種類を見る

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内径(Φmm)2 使用流体空気、水 材質ポリウレタン チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29425767
2016-05-03
用途:
浄水器

メーカーの通販サイトがなくなって困っていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする