SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TIUB〜)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
3.18
色
ミディアムブルー(不透明)
注文コード
29425103
品番
TIUB01BU3-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,820
この商品は
外径・色
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
チューブ外径(inch)
1/8
外径(Φmm)
3.18
色
ミディアムブルー(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29425103
TIUB01BU3-20U
29425094
TIUB01BU3-20
ポリウレタンチューブ (TIUB〜)
SMC
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です