※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ポリウレタンチューブ (TIUB~)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
緑(不透明)
注文コード
29425173
品番
TIUB01G-20
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
チューブ外径(inch)
1/8
外径(Φmm)
3.18
色
緑(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)