※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ポリウレタンチューブ (TIUB~)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
青(半透明)
注文コード
29425602
品番
TIUB05BU-100-X3
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
3.18
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
チューブ外径(inch)
3/16
外径(Φmm)
4.76
色
青(半透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)