TL0806-50 フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC 29426686

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 長さ(m)50 注文コード29426686 品番TL0806-50
参考基準価格(税別)¥145,650 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内径・外径・長さなど72種類から選べます 他の種類を見る

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)

内径(Φmm)6 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 外径(Φmm)8 半透明(素材色) 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする