SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの その他汎用管継手
マルチチューブホルダ (TM〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
トラスコ品番
482-8852
注文コード
29426853
品番
TM-06
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(呼び×長さ)2.6×8
トラスコ品番
482-8852
材質
難燃ポリプロピレン(UL-94規格V-0相当)
色
黒
寸法L1(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
2.8
寸法L2(mm)
91.5
寸法P(mm)
7.5
寸法H1(mm)
6.5
寸法H2(mm)
10
寸法W1(mm)
5.5
寸法W2(mm)
10
周囲温度(℃)
-20〜60
寸法W3(mm)
21
寸法N
(連数)12
CADデータダウンロード