※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TU1〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
色
青(半透明)
注文コード
29436644
品番
TU1208BU-100-X3
参考基準価格(税別)
¥60,280
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
青(半透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)