Φ32x100 ロングソケット100 フジテック・ジャパン 29439194 Φ32x100 ロングソケット100 フジテック・ジャパン 29439194

ロングソケット100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29439194 品番Φ32x100
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品取付ビス/回転止めネジ用レンチ 材質亜鉛 形状ソケット 寸法(mm)Φ32×100 仕上クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする