Φ25 回転止めネジ付アルミソケット フジテック・ジャパン 29439210 Φ25 回転止めネジ付アルミソケット フジテック・ジャパン 29439210

回転止めネジ付アルミソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29439210 品番 Φ25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
付属品取付ビス/回転止めネジ用レンチ 材質アルミ 形状ソケット 寸法(mm)Φ25 仕上クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする