フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ブラック吊下げブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29439246
品番
25止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。
付属品
取付座/取付ビス
材質
亜鉛
形状
直止
仕上
黒塗装
適合径(Φmm)
25