32止 ブラック吊下げブラケット フジテック・ジャパン 29439255 32止 ブラック吊下げブラケット フジテック・ジャパン 29439255

ブラック吊下げブラケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29439255 品番 32止
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。 付属品取付座/取付ビス 材質亜鉛 形状直止 仕上黒塗装 適合径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする