使用例1

165x300ブラック レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439377 165x300ブラック レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439377 165x300ブラック レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439377 165x300ブラック レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439377 165x300ブラック レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439377

レバー式折畳棚受

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法(mm)165×300 注文コード29439377 品番165x300ブラック
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品ユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本 材質 寸法(mm)165×300 ブラック 耐荷重(kg)10(1本) 仕上焼付塗装
注意
※2本使用ください。
※棚幅は300mm以下にしてください。
※しっかりした強度面に取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29439368
2026-02-16
用途:
棚取付
LOL株式会社 様 (建設業・工事業)

棚の重さによってはグラつくこともありますが、概ね用途に当てはまるいい商品でした。コスパは最高です。

対象商品:
29439359
2025-02-11
用途:
折り畳み机

簡易的に折り畳み机が欲しくて購入しました。
2個セットが魅力的ですね、あと取り付け木ねじがセットも
別で購入しなくて良い所です。
ロックもあり動作も手軽でお勧め。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする