120x250 ステンレス レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439429 120x250 ステンレス レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439429 120x250 ステンレス レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439429

レバー式折畳棚受

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法(mm)120×250 注文コード29439429 品番120x250 ステンレス
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品ステンレストラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本 材質SUS304 寸法(mm)120×250 耐荷重(kg)40(1本) 仕上ヘアライン
注意
※2本使用ください。
※棚幅は300mm以下にしてください。
※しっかりした強度面に取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29439368
2026-02-16
用途:
棚取付
LOL株式会社 様 (建設業・工事業)

棚の重さによってはグラつくこともありますが、概ね用途に当てはまるいい商品でした。コスパは最高です。

対象商品:
29439359
2025-02-11
用途:
折り畳み机

簡易的に折り畳み机が欲しくて購入しました。
2個セットが魅力的ですね、あと取り付け木ねじがセットも
別で購入しなくて良い所です。
ロックもあり動作も手軽でお勧め。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする