曜日別特売
黒64 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439456

代表画像

黒64 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439456
黒64 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439456

自由丁番両開き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)材質本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼サイズ64注文コード29439456品番黒64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
付属品取付ビス/調整棒材質本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼サイズ64耐荷重(kg)5仕上塗装適合扉(幅)500/(高さ)1000/(厚さ)21まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする