代表画像
フジテック・ジャパン
自由丁番両開き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2個)
材質
本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
サイズ
76
注文コード
29439465
品番
黒76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス/調整棒
材質
本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
色
黒
サイズ
76
耐荷重(kg)
7
仕上
塗装
適合扉
(幅)600/(高さ)1500/(厚さ)23まで