曜日別特売
ステンレス76 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439508

 

ステンレス76 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439508
ステンレス76 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439508

自由丁番両開き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)材質本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼サイズ76注文コード29439508品番ステンレス76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
付属品取付ビス/調整棒材質本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼サイズ76耐荷重(kg)7仕上ヘアライン適合扉(幅)600/(高さ)1500/(厚さ)23まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする