フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの バリアフリー商品
フジテック・ジャパンの 手すり
つかまらないと倒れるよ〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
29439560
品番
32x300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属品
取付ビス/PCラグ
材質
(丸棒)タモ
長さ(mm)
300
寸法(mm)
32×300
材質(ブラケット)
ABS