32x500 つかまらないと倒れるよ〜 フジテック・ジャパン 29439578 32x500 つかまらないと倒れるよ〜 フジテック・ジャパン 29439578

つかまらないと倒れるよ〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 29439578 品番 32x500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
付属品取付ビス/PCラグ 材質(丸棒)タモ 長さ(mm)500 寸法(mm)32×500 材質(ブラケット)ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする