曜日別特売
F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086

 

F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086
F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086
F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086
F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086
F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086
F168 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440086

洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1セット(100枚)注文コード29440086品番F168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。

用途
洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)340×480ピンク質量(g/枚)62危険物の類別非危険物
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする