F166 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440095 F166 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440095 F166 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440095 F166 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440095 F166 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440095 F166 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa 29440095

洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 29440095 品番 F166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。

用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)340×480 グリーン 質量(g/枚)62 危険物の類別非危険物
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする