F142 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa 29440156 F142 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa 29440156 F142 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa 29440156 F142 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa 29440156 F142 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa 29440156

洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚 34×50cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 29440156 品番 F142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。
ボディにやさしい洗車タオル。
プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。
しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm
広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。
場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開!
自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。

用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。 材質綿100% 寸法(mm)340×500 ピンク 質量(g/枚)56 危険物の類別非危険物
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする