※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チャージホース92cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄) 注文コード29440960 品番STA123C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はチャージホース3種類から選べます 他の種類を見る

R410A、R32飽和温度目盛。

セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
チャージホース
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア チャージホース92cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄) 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1〜3.8(TA141G) ゲージ径(Φmm)68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29440960 STA123C-1 55646307 TA123C-1 ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする