デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29441109 品番STA452TR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ)
±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ)
±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz)
±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45〜500Hz)
±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz)
±2.0%rdg±8dgt(600V)(45〜500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ
±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ)
±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441109 STA452TR 28993223 TA452TR デジタルマルチメータ イチネンTASCO デジタルマルチメータ イチネンTASCO 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする