代表画像

ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29442326 品番 S-130-20B
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。
出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。

トラスコ品番180-3383 質量(kg)11 出力電圧(V)0〜130 最大電流(A)20 容量(kVA)(最大)2 入力電圧(V)100 相数単相2線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする