単体画像

CR43501 サインホルダー両面用 縦型 クルーズ 29443455 CR43501 サインホルダー両面用 縦型 クルーズ 29443455 CR43501 サインホルダー両面用 縦型 クルーズ 29443455

サインホルダー両面用 縦型

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×84×263 注文コード29443455 品番CR43501
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は用紙サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル 厚さ(mm)1.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×84×263 用途ポスター、POP、写真、版画等の展 サイズB5(タテ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16391323
2019-06-19
用途:
販促POPとして。
製造業

元々A3サイズは割高感が有るが、他のサイトと比べて安かった。

対象商品:
35346866
2014-10-31
用途:
商談

大きさも丁度良く使い易い

対象商品:
35346884
2016-03-24
用途:
展示会

扱いが雑だったのか、すぐにヒビが入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする