※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

478-995-62-90 鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ 岡本[靴下] 29444715 478-995-62-90 鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ 岡本[靴下] 29444715 478-995-62-90 鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ 岡本[靴下] 29444715 478-995-62-90 鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ 岡本[靴下] 29444715

鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29444715 品番 478-995-62-90
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

前あきタイプの接触冷感レギンスです。
気化冷却効果で生地温度「最大-4℃」の冷感効果!(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステル・ポリウレタン生地との比較)
ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良い!
UVカット98%(紫外線遮蔽率)
吸水速乾

材質ナイロン90%・ポリウレタン10% ブラック サイズM〜L ウエスト(cm)76〜94 機能UVカット・吸汗速乾 適応身長(cm)165〜185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29444715
2024-07-12
用途:
屋外作業
建設業・工事業

冷感については満足だが前あき部分は大いに不満です。
縦方向に2つの開き部分は必要ないと思う。
股間まわりの納まりが悪いので前後ろ逆向きで使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする