G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448075 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448075 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448075 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448075 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448075 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448075

ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様2P+アースクリップ 注文コード29448075 品番G10SHA
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 仕様2P+アースクリップ 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電流(A)8 電源(V)単相100 消費電力(W)780 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする