G10BP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448145 G10BP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448145 G10BP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448145 G10BP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448145 G10BP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448145 G10BP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448145

ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29448145 品番 G10BP5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)258 質量(kg)1.5 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする