ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29448240 品番G13B2
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約12%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)280 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)125 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする