本体

FS-669 自転車用スマートヘルメット 福昌 29448328 FS-669 自転車用スマートヘルメット 福昌 29448328

自転車用スマートヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29448328 品番FS-669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通勤通学の相棒に、大人用自転車用ヘルメットです。
シンプルなキャップ型デザインで違和感なく装着していただけます。
ツバ付なので、日差し避けや雨が顔や目にあたるのを防ぎます。
あごストラップで調節可能。男女兼用でご使用いただけます。

用途インナーパッド着脱可/手洗いOK 材質ABS、PP、ナイロン、綿 スモーキーブラック 質量(g)320 規格CE規格EN1078取得済み 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×28.5×13 RoHS指令(10物質対応)対応 適合頭囲(cm)55〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする