FM・UHFブースター(33dB型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29448398 品番FUA33S
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れたシールド性能
無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
豊富な入・出力レベル調整機能
各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。
DC15V受電の駆動が可能
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域FM・UHF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする