オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ(超高真空モデル)ケースセット(TA150GS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29448870 品番STA150VC-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000

高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル
超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)340(12CFM) 本体寸法(mm)414×152×307 本体質量(kg)約14.5 モーターDCモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)400 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする