オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29448897 品番STA150XK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,800

小型〜大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル 仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする