付属品リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2"・5/8")、収納ケース、フレアサイズゲージ(TA504SG)
仕様加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式)
寸法(mm)本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255
質量(g)本体:1260、電池セット時:1380
電源(V)7.4
モーター直流モーター
バッテリーリチウムイオン電池