曜日別特売
0662-91 MPFちりとり MP-CT370-GL アラム 29449920

MPFちりとり MP-CT370-GL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29449920品番0662-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。

用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)370高さ(mm)130タイプ金検タイプ奥行(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする