消火器表示蓄光ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29461935 品番 J2593-SS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

消火器の設置場所を明示するステッカーです。
蓄光タイプで高視認性。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。

用途消火器設置場所の明示に。 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)178×254 取付ステッカー 文字内容消火器↓ FIRE EXTINGUISHER 加工表面ラミ加工
注意
※補助標識としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする