セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 消防/防災/防犯標識
セーフラン安全用品の 消防標識
消火器表示蓄光ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29461944
品番
J2594-SS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
消火器の設置場所を明示するステッカーです。
蓄光タイプで高視認性。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
用途
消火器設置場所の明示に。
材質
PVC蓄光ステッカー
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
178×254
取付
ステッカー
文字内容
消火器← FIRE EXTINGUISHER
加工
表面ラミ加工
注意
※補助標識としてご使用ください。