※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRN50-1002-01 小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467124 KRN50-1002-01 小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467124 KRN50-1002-01 小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467124

小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャンネル数入力チャンネル:1 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード29467124 品番KRN50-1002-01
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はチャンネル数・電源電圧など60種類から選べます 他の種類を見る

50mm小型ペーパー記録計
ペーパーなしでもデータロガー機能によりデータ保存可能
2チャンネル同時記録
RS485通信

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 出力オプション出力:警報リレー出力 2個 チャンネル数入力チャンネル:1 入力オプション入力:- 電源電圧(V)AC100〜240 通信出力- 取得規格CE、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする